※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法(幅W×高さH)(mm)120×330
注文コード01281358
品番BTP120-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。
金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。
ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。
本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。