WHB-245 ハイブリッドU丸座金 M12 カナイ 01281473 WHB-245 ハイブリッドU丸座金 M12 カナイ 01281473 WHB-245 ハイブリッドU丸座金 M12 カナイ 01281473

ハイブリッドU丸座金 M12

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01281473 品番WHB-245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。

材質JIS G 3505 SWRM8 用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。 仕様M12用座金 表面処理クロメート:JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)7.7kN、(ひのき類)6.7kN、(すぎ類)5.1kN 建材試験センター第02A0461号
注意
※土台のボルト孔はΦ16.5〜Φ21を確保してください。
締め付けの際は専用ソケット「ハイブリッドカラーM12用」をご使用ください。
アンカーボルトは土台上端より下がるよう施工してください。
施工の際、あらかじめ本体をアンカーボルトに3山以上掛けてください。
掛かりの少ない場合、ネジ山を破損する恐れがあります。
インパクトレンチの締付けトルクは294N・m(3000kgf・cm)程度のものをご使用ください。
本体はアンカーボルトのネジに15mm以上掛かるようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01281473 WHB-245 11071803 WHB-245 ハイブリッドU丸座金 M12 カナイ ハイブリッドU丸座金 M12 カナイ 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071803
2022-11-13
用途:
土台など、座金を埋め込みたい箇所のボルト固定
アトリエ エムズ コンセプト 様

ホームセンターで販売しなくなったのでこちらで買いました。ヒノキなど硬い木には18ボルト電ドラでは座堀で埋め込みきれないときがあります。

対象商品:
11071803
2021-02-26
用途:
機械のトルク確認に
建設業・工事業

インパクトレンチのトルク確認がしたく300N・m欲しいと記載されていたため購入しました

座彫りは気持ち良く綺麗に出来ます

対象商品:
11071803
2020-02-22
用途:
自作木工機の制作
マツムラ 様 (製造業)

ボルトをねじってシャフトを押し出す機構に使用しました。求めていた機能をしっかり果たしてくれました。

対象商品:
11071803
2015-09-10
用途:
床の基礎工事に
農・林・水産業

組みつけも簡単で使いやすい製品と思います。

対象商品:
11071803
2017-06-26
用途:
土台のアンカーボルトの座金
津森工務店 様 (建設業・工事業)

坐掘りの切れが良よく作業性が大変アップし使いやすかった。

対象商品:
11071803
2015-10-08
用途:
新築住宅
story 様

いつもと同じ

対象商品:
11071803
2015-10-08
用途:
新築住宅
story 様

いつもと同じ

対象商品:
11071803
2014-06-21
用途:
建築構造金物

住宅の構造金物一式注文したのですが配送時の梱包が悪くダンボールが破れて中身が散乱した状態で納品されました。すぐ必要だったので引き取ったのですが検品作業に時間・手間がかかりました。もう少ししっかりした梱包をお願いしたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする