SZN-38 スリーク座付ナット カナイ 01281498

 

SZN-38 スリーク座付ナット カナイ 01281498 SZN-38 スリーク座付ナット カナイ 01281498 SZN-38 スリーク座付ナット カナイ 01281498

スリーク座付ナット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01281498 品番SZN-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。
フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。
座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。
基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。

材質JIS G 3505 SWRCH6A 相当 用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。 仕様M12用座金 表面処理クロメート:JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN 建材試験センター第10A0629号
注意
※締め付けの際は専用ビット「ギヤビットM12用」をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01281498 SZN-38 38562431 SZN-38 スリーク座付ナット カナイ スリーク座付ナット カナイ 1個 99 税込109 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38562431
2015-05-07
用途:
土台の留めつけ

座堀機能は柔らかい樹種であれば、商品説明通りに施工できるのかもしれませんが、米松KDでの使用では、フラットに納まることができませんでした。
その為座彫りを行いました。木屑が発生し掃除に手間がかかり、想定した作業時間を大きく超えまてしまいました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする