※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの たる木止め金物
ラフターバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
01281568
品番
RB3515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質
JIS G 3302 SGHC
用途
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。
付属品
太めくぎ ZN-40×5本
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
35×150
同等認定
D12F07-04
注意
※たる木と母屋、桁のくぎを打つ部分が密着するように、ひねってある部分で折り曲げ、太めくぎ(ZN-40)で打ち付けてください。
※たる木の断面と勾配に合せた長さのラフターバンドをご使用ください。
※必ず付属の太めくぎ(ZN-40)をご使用ください。