TPW45 トリニティープロテクション座金 カナイ 01281595 TPW45 トリニティープロテクション座金 カナイ 01281595 TPW45 トリニティープロテクション座金 カナイ 01281595

トリニティープロテクション座金

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01281595 品番TPW45
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。
免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。
通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。
筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。
過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。

材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム 仕様M12用座金 表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN 性能認定SB2-39C07-01
注意
※インパクトレンチ等の電動工具で締め付けの際は、あらかじめ筒状ナットをボルトネジ部に掛けてから締め付けてください。※座金の形状が変わってしまうほど、過剰に締め付けないでください。※ゴムワッシャーに接触した木材の表面がゴムワッシャー中のオイル分によって変色することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする