S-NBG ニュー皿ビス筋かいボックス75 カナイ 01281622 S-NBG ニュー皿ビス筋かいボックス75 カナイ 01281622 S-NBG ニュー皿ビス筋かいボックス75 カナイ 01281622

ニュー皿ビス筋かいボックス75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01281622 品番S-NBG
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。
正方形なので左右どちらでも使用できます。
柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。

材質JIS G 3302 SGHC 用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。 付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本 仕様床合板仕様、壁倍率2倍 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 使用接合具皿ビス 告示1460号第1号 建材試験センター第03A3474号
注意
※ビスは柱に4本、横架材に4本、筋かいに7本をしっかり打ち付けてください。※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする