壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。 使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。 厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。 筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。 本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
注文してすぐに到着急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。
筋交いが フラットのタイプのものもあるので買うときは気をつけた方がいいです。物はしっかりしていてコスパもよくいいものだと思います。
安くてよかったですが、プレーナの材には付属ビスが出て防水シートを破いてしまいます。