- リブレースプレート カナイ 01281674 - リブレースプレート カナイ 01281674 - リブレースプレート カナイ 01281674

リブレースプレート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01281674 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。
金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。

材質JIS G4305 SUS430 付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本 仕様壁倍率2倍 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.8 使用接合具皿ビス 告示1460号第1号 ハウスプラス住宅保証HP11-KT056
注意
※金物の取り付け高さは、横架材から150mmの位置に取り付けてください。床合板30mmまで。
※ビスはプレートの筋かい側に7本、柱側に8本を専用の接合ビスで止め付けを行ってください。
※床合板仕様は、(株住宅構造研究所にて性能試験を実施済み。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01281674
2017-07-12
用途:
外壁リフォーム 構造合板を釘止め前に、柱と筋交いの耐震補強
アネーロ 様

ほかの筋交い補強金具は端でビス止めに対してこちらは端から逃げてビス止め出来るので筋交いがビスにより割れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする