T-CP タイシンコーナー カナイ 01281708 T-CP タイシンコーナー カナイ 01281708 T-CP タイシンコーナー カナイ 01281708

タイシンコーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01281708 品番T-CP
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。
和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。

材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品YA-S45×12本 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 使用接合具皿ビス N値1.6以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A1383号 短期基準接合耐力(kN)8.5
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※すべての止め付け用の孔に、皿ビス12本をしっかり打ち付けてください。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
パーゴラの脚の固定
卸売・小売業

お店の庭に飾る木製パーゴラを作成しました。
筋交いなどを足していると思いのほか重くなり、危険と判断して足元にこの金具を追加しました。
早い段階で朽ちる材料を使用していない為、少しでも長く安全に立っていて貰いたいという希望から、このシッカリした金具を選びました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする