DEF-C デフコーナー カナイ 01281735 DEF-C デフコーナー カナイ 01281735 DEF-C デフコーナー カナイ 01281735

デフコーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01281735 品番 DEF-C
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。
横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。
床合板30mmまで対応します。
床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。

材質NFG550F 付属品YS-C55×6本 種別標準仕様 規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具チーズビス 告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ 短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
注意
※柱の刻印がある方を柱側に取り付けてください。※ビスは必ず専用の物を使用してください。※ビスは必要以上に締め付けないでください。材料の繊維を壊すほど締め付けると所定の耐力が発揮されません。※金物を直行して2個使用する際、金物を近づけすぎるとビスが干渉する恐れがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01281735
2022-04-18
用途:
コーナーの補強
製造業

家具のコーナー補強に使用しました。
コンパクトかつ強度がありそうなのでこの製品を選びました。
問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
01281735
2018-08-06
用途:
小屋作成時の横枠の補助金具
金融・保険業

屋根部の横枠が歪まないように使用。付属のネジは四角のビットが必要(確か)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする