カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 柱接合金物・かど金物
ビルトプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01281753
品番
43-BP
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
柱と土台等の平面接合に適した金物です。
他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質
JIS G 4305 SUS430
付属品
YA-S45×4本
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.7
使用接合具
皿ビス
N値
0.7以下
告示1460号第2号
ろ
建材試験センター
第04A2122号
短期基準接合耐力(kN)
3.9
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※使用枚数は1か所あたり1個が標準です。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。