曜日別特売
S-HT 皿ビスハリケーンタイ カナイ 01281857

S-HT 皿ビスハリケーンタイ カナイ 01281857
S-HT 皿ビスハリケーンタイ カナイ 01281857

皿ビスハリケーンタイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01281857品番S-HT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。
屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。
仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。

用途
たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
注意
※より安全に作業するために、たる木、母屋等に側面をあてて本体に付属する爪で仮止めを行ってください。
※たる木の背と母屋、桁の背面に密着するようにして、電動ドライバーでねじ込み固定してください。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01281857
2023-07-17
用途: 金物補強

ハリケーンに耐えるかはわかりませんが、釘のタイプよりしっかりした印象です。

対象商品 : 01281857
2021-04-26
用途: 垂木の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしたものですね。
38mmコーススレッドでもピッタリ通りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする