H-HD1520 ハンディホールダウン カナイ 01281902 H-HD1520 ハンディホールダウン カナイ 01281902 H-HD1520 ハンディホールダウン カナイ 01281902

ハンディホールダウン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01281902 品番H-HD1520
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。
H-HD1520で15kN〜20kN、H-HDF2530で25kN〜30kNまで対応します。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。

材質JIS G 3131 SPHC 付属品YD-N60×5本 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5 使用接合具鍋ビス N値3.9以下 告示1460号第2号と、ち 建材試験センター第04A1613号 短期基準接合耐力(kN)20.9
注意
※専用接合具(YD-N60)を必ずご使用ください。
※取付けの際、締め付け能力の弱いインパクトドライバーのご使用はご遠慮ください。
※アンカーボルト(座金付きボルト)が中心にくるように製品を取付けてください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする