※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BXカネシン
BXカネシンの 木造住宅接合金物
BXカネシンの ホールダウン金物
SSLOCK柱脚金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01282155
品番
CK-105
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
付属品
専用座金t6×54:1個
仕様
引張耐力/45kN
種別
105用
注意
※加工についてはプレセッターと異なりますので、別途ご確認ください。