CA16-33(M16×330) コルトアンカーボルト BXカネシン 01282322

 

CA16-33(M16×330) コルトアンカーボルト BXカネシン 01282322
CA16-33(M16×330) コルトアンカーボルト BXカネシン 01282322
CA16-33(M16×330) コルトアンカーボルト BXカネシン 01282322

コルトアンカーボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)330
内容量1本注文コード01282322品番CA16-33(M16×330)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。

用途
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。
寸法L(mm)330寸法L1(mm)90寸法L2(mm)80材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個種別柱脚金物(HDCIII)対応サイズ寸法(mm)M16×330表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282322
2022-10-11
用途: 新築住宅
野末建築建設業・工事業

商品は間違いないです。
発送等が早く助かりました。
また利用させていただきます。

対象商品 : 01282322
2018-05-22
用途: 基礎工事

通常はM12サイズばかり使いますが今回はM16サイズの指定でした。
いつもの金物屋では在庫がないので取り寄せだとケース単位になるし送料も別途かかると言われ断念。
試しに検索したらバラでも買えて結構安く手に入るのがわかったので即購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする