CA16-80(M16×800) コルトアンカーボルト BXカネシン 01282347 CA16-80(M16×800) コルトアンカーボルト BXカネシン 01282347 CA16-80(M16×800) コルトアンカーボルト BXカネシン 01282347

コルトアンカーボルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)800 注文コード01282347 品番CA16-80(M16×800)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Lなど5種類から選べます 他の種類を見る

M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。

寸法L(mm)800 寸法L1(mm)560 寸法L2(mm)100 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 付属品ナット×1個 種別筋かい対応サイズ 寸法(mm)M16×800 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 短期許容引張耐力(kN)37.0 建材試験センター第10A0807号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01282347 CA16-80(M16×800) 36803331 CA16-80(M16×800) コルトアンカーボルト BXカネシン コルトアンカーボルト BXカネシン 1本 939 税込1,033 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01282322
2022-10-11
用途:
新築住宅
野末建築 様 (建設業・工事業)

商品は間違いないです。
発送等が早く助かりました。
また利用させていただきます。

対象商品:
01282322
2018-05-22
用途:
基礎工事

通常はM12サイズばかり使いますが今回はM16サイズの指定でした。
いつもの金物屋では在庫がないので取り寄せだとケース単位になるし送料も別途かかると言われ断念。
試しに検索したらバラでも買えて結構安く手に入るのがわかったので即購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする