SCA16-365 ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 01282356 SCA16-365 ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 01282356 SCA16-365 ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 01282356

ショートクランクアンカーボルト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01282356 品番 SCA16-365
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。
先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。
クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。
本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。

寸法L(mm)365 寸法L1(mm)85 寸法L2(mm)50 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 付属品ナット×1個 寸法(mm)M16×365 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第05A2194号
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは280mm以上です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする