曜日別特売
SCA16-70 ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 01282374

 

SCA16-70 ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 01282374
SCA16-70 ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 01282374
SCA16-70 ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 01282374

ショートクランクアンカーボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)700
内容量1個注文コード01282374品番SCA16-70
参考基準価格(税別)¥1,235販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。
先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。
クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。
本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。

用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。寸法L(mm)700寸法L1(mm)420寸法L2(mm)100材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個寸法(mm)M6×700表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは280mm以上です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする