BXカネシン
BXカネシンの 木造住宅接合金物
BXカネシンの 柱受
ステンレス装飾柱受け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01282426
品番
SH-118角
参考基準価格(税別)
¥13,430
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥
6,298
¥
6,928
税込
材質
(本体)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(底板)JIS G 3131 SPHC、(両ネジボルト)JIS G 3505 SWRM、(袋ナット)SUS304
付属品
袋ナット2個、両ネジボルト1個
表面処理
(本体)ヘアーラインアクリル塗装(クリアー)、(底板)アクリル塗装(黒)、(両ネジボルト)クロメート、(袋ナット)ナシ
用途
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
115×115×80
RoHS指令(10物質対応)
対応