SLSB・E2 スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシン 01282444

 

SLSB・E2 スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシン 01282444
SLSB・E2 スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシン 01282444
SLSB・E2 スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシン 01282444

スリムレスビー羽子板ボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード01282444品番SLSB・E2
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。
羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。
羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。

用途
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)N値1.7告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)9.2
注意
※六角ボルト(M12)と座金は別売品です。
※ナットを締めすぎると金物が木材にめり込む場合があります。
※座付フラットボルト、フラット角根ボルトとの併用はナットが回せないため、かんさじとしてはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする