トラスティー600

(28件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01282584 品番THB-600(ボルトタイプ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

仕口加工が不要で簡単に施工できます。
プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。

材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×8本、専用座金×2枚 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
注意
※金物は水平になるように接合してください。
※必ず付属のリングネイルと専用座金、別売品の六角ボルト(M12)で接合してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01282584 THB-600(ボルトタイプ) 01282575 THB-600(ビスタイプ) トラスティー600 BXカネシン トラスティー600 BXカネシン 1個 859 税込945 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01282575
2024-07-16
用途:
新築現場の火打ちに使用
株式会社斉藤建築 様

新築現場の火打ちに使用しています。取り扱いが容易で使いやすいです。価格も手ごろです。

対象商品:
01282575
2024-09-09
用途:
リフォーム
製造業

取り付けしやすいです。強度についての情報があると助かります

2人が参考にしています
対象商品:
01282575
2024-02-28
用途:
耐震補強
有限会社青木工務店 様

耐震補強に使いました。ビス止めなので後付の施工性が良いです。

対象商品:
01282584
2022-05-01
用途:
下屋の柱筋交

取り付けも簡単で釘も付いていますので助かりました。

対象商品:
01282575
2022-03-15
用途:
DIY

パーゴラDIYの火打ちとして使いました。
揺れも止まり満足です。

対象商品:
01282584
2021-06-25
用途:
小屋作りに使用
卸売・小売業

予想以上にがっしりとした作りになっており、固定も簡単に出来る為満足している。

対象商品:
01282575
2022-03-31
用途:
リフォーム工事
尾登建築 様 (建設業・工事業)

思ってた以上より丈夫だった 価格もちょうどいい また使いたい

対象商品:
01282575
2021-05-11
用途:
自分でガレージ作ってます
卸売・小売業

火打を木材で作るつもりだったがモノタロウサイトで是見つけ購入、取付けも簡単でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする