BXカネシン
BXカネシンの 木造住宅接合金物
BXカネシンの アンカーボルト
フリークランクアンカーボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01282812
品番
FCAU-16-60
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。
クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途
基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
寸法(mm)
M16×600
寸法L(mm)
600
寸法L1(mm)
240
付属品
ナット×1個
材質
JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはM12で250mm以上、M16で360mm以上必要です。ホールダウン金物の耐力によって埋め込み深さが異なる場合があります。