DP2-MP マスタープレート BXカネシン 01282864 DP2-MP マスタープレート BXカネシン 01282864 DP2-MP マスタープレート BXカネシン 01282864

マスタープレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01282864 品番DP2-MP
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。
ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。
ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。

材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼) 用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.9 告示1460号第2号 建材試験センター第06C0625号 短期基準接合耐力(kN)10.3
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01282864
2022-12-05
用途:
梁と柱のつなぎに
アロウライフ企画 様 (その他業種)

築40年の旧家ですので金物の使用が無く耐震に不安を持ったので補強した

対象商品:
01282864
2022-06-22
用途:
建物リフォーム時
有限会社宝不動産 様 (不動産業)

すぐに届いたがビスが1本だけビットが入らず使えなかった

対象商品:
01282864
2015-07-23
用途:
倉庫の建設
サーティース 様

理にかなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする