UHA-45(M12×450) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 01282916

 

UHA-45(M12×450) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 01282916 UHA-45(M12×450) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 01282916 UHA-45(M12×450) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 01282916

ユニハットアンカーボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)450 注文コード01282916 品番UHA-45(M12×450)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Lなど14種類から選べます 他の種類を見る

先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。

用途
基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
寸法L(mm)450 寸法L1(mm)200 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 埋め込み深さ(mm)250以上 付属品ナット×1個 寸法(mm)M12×450 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはM12で250ミリ以上、M16で360ミリ以上必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01282916 UHA-45(M12×450) 38564145 UHA-45(M12×450) ユニハットアンカーボルト BXカネシン ユニハットアンカーボルト BXカネシン 1本 359 税込395 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする