FH-60 高耐力フレックスホールダウン60 BXカネシン 01283178 FH-60 高耐力フレックスホールダウン60 BXカネシン 01283178 FH-60 高耐力フレックスホールダウン60 BXカネシン 01283178

高耐力フレックスホールダウン60

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01283178 品番FH-60
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。

材質JIS G 3101 SS400 用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 N値11.3 短期基準接合耐力(kN)60.0
注意
※必ず付属の専用ビス、丸座金で接合してください。
※必ず専用アンカーボルトと専用両引きボルトをご使用ください。
※アンカーボルトの埋め込み長さは300mm以上、基礎幅は150mm以上、コンクリート強度は21N/mm2以上にしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする