※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHB-150 大引き受金物(ビスタイプ) BXカネシン 01283284 OHB-150 大引き受金物(ビスタイプ) BXカネシン 01283284 OHB-150 大引き受金物(ビスタイプ) BXカネシン 01283284

大引き受金物(ビスタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)150 注文コード01283284 品番OHB-150
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は長さLなど6種類から選べます 他の種類を見る

基礎との干渉を避けて施工することができます。
ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。

長さL(mm)150 材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90) 用途大引きを補強する金物として使用します。 付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 短期基準接合耐力(kN)11.8
注意
※通常の仕口の補強金物です。※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
土台の際の束代わりに使用

基礎際に設置する束をこの金物に置き換えました。面からの偏心が45mmの金具はこの商品だけでした。作りがしっかりしていて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする