アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 丁番
ステンレスウィング丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
01284106
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
76
材質
ステンレス(SUS304)
用途
一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用)
付属品
+皿木ねじ(3.1×20)×7本
寸法(mm)
76
仕上
生地ヘアーライン