- ステンレスウィング丁番 アトムリビンテック 01284115 - ステンレスウィング丁番 アトムリビンテック 01284115

ステンレスウィング丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード01284115 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)89 材質ステンレス(SUS304) 用途一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用) 付属品+皿木ねじ(3.5×22)×7本 寸法(mm)89 仕上生地ヘアーライン 横(mm)59 ねじ穴数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする