AA1061 2倍筋かい  <マルチ> タナカ 01375946 AA1061 2倍筋かい  <マルチ> タナカ 01375946 AA1061 2倍筋かい  <マルチ> タナカ 01375946

2倍筋かい <マルチ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 注文コード01375946 品番AA1061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。
横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下)
金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。
内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品

使用方法
(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。
(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。
※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
規格
財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本 種別 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)47.3×142.7×82.7 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする