寸法図

AB4906 外折り大引き受け金物 タナカ 01376016 AB4906 外折り大引き受け金物 タナカ 01376016 AB4906 外折り大引き受け金物 タナカ 01376016

外折り大引き受け金物

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01376016 品番 AB4906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。
金物下部が基礎と干渉しない設計です。
専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。

使用方法
(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。
(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途土台と大引きの接合に使用します。 付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本 種別90角用 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)90×90×40 規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験短期基準耐力7.5kN
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01376016
2023-12-29
用途:
大引けに使用

鉄板の厚みもしっかりとあり安心できる品だと思います。

対象商品:
01376016
2022-09-23
用途:
リフォーム
教育・研究機関

厚さもあり取り付け部がしっかりしていて強度があって良い。とても使いやすい。

対象商品:
01376016
2021-07-27
用途:
床組リホーム時に使用
トータル・リホーム・HAL 様 (建設業・工事業)

大入れの仕口の必要が無く施工時間短縮になり、重宝しています。出来れば付属のネジ釘よりも補強金物に使うビスの方が良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
01376016
2019-05-13
用途:
大引材と梁の接合に使用
卸売・小売業

現物はしっかりした品物でした想像以上です。
使い勝手も良好でした 左右の釘穴の位置が異なるのには訳が有ると思いますが 知りたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
01376016
2016-03-09
用途:
住宅リフォーム

少数しか要らなかったので、バラ売り低価格でとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01376025
2015-03-19
用途:
住宅リフォーム

3000円以上の注文で送料無料なのでとても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする