通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
ちょうど工事の基礎に合うアンカーボルトが見つかり助かりました。
基礎立上りの高さが低いときに使用しています。品質も良く、1本単位で注文できるのでありがたいです。
在庫が無くなり ホームセンターには無いものですので助かりました
数量1点から注文可能で仕様も理解できた上で購入したので満足しています。
価格にかんしては正直高いですが休み前に届きましたのでそれなりの満足です
腰痛や肩こりの改善用の棒として使っています。今までいろいろ買ってみて試して見たけれど、これが安くて滑らず重さも丁度良い感じです。医療用で買うと7千円以上するので助かります。
おんなじ商品で必要耐力がちがく表示されていて値段の違うものがあります。メーカーに問い合わせたら一種類しかなくサイトの表記がちがってるらしいです きおつけて
ご指摘ありがとうございます。商品情報と商品を統一させたいと思います。