オメガアンカーボルトM16

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01376208 品番 AA3422
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。

材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 長さL(mm)550 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
注意
※FC21コンクリート、基礎幅135mm、埋め込み深さ200mmの場合の短期許容引張耐力は53.3kNになります。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01376192
2024-08-19
用途:
建築工事
建設業・工事業

ちょうど工事の基礎に合うアンカーボルトが見つかり助かりました。

対象商品:
01376217
2022-11-21
用途:
住宅基礎工事

基礎立上りの高さが低いときに使用しています。
品質も良く、1本単位で注文できるのでありがたいです。

2022-11-01
用途:
住宅基礎工事
建設業・工事業

在庫が無くなり ホームセンターには無いものですので
助かりました

対象商品:
01376192
2019-03-08
用途:
深さ400mm程度の基礎に使用
その他業種

数量1点から注文可能で仕様も理解できた上で購入したので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01376217
2016-08-16
用途:
基礎工事
株式会社下野工務店 様

価格にかんしては正直高いですが
休み前に届きましたのでそれなりの満足です

対象商品:
01376217
2016-01-05
用途:
腰痛体操
飛鳥整体院 様 (サービス業)

腰痛や肩こりの改善用の棒として使っています。
今までいろいろ買ってみて試して見たけれど、
これが安くて滑らず重さも丁度良い感じです。
医療用で買うと7千円以上するので助かります。

対象商品:
01376208
2021-07-02
用途:
ホールダウン金物
堀越住建有限会社 様 (建設業・工事業)

おんなじ商品で必要耐力がちがく表示されていて値段の違うものがあります。
メーカーに問い合わせたら一種類しかなくサイトの表記がちがってるらしいです きおつけて

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品情報と商品を統一させたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする