BMG001 ゴム付丸座金  TNフレックス タナカ 01376262 BMG001 ゴム付丸座金  TNフレックス タナカ 01376262 BMG001 ゴム付丸座金  TNフレックス タナカ 01376262

ゴム付丸座金 TNフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01376262 品番BMG001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。
振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。
座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。

材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム 用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。 使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。 高さ(mm)16.5 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 外径(Φmm)45 表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
注意
※完全に締め付けた状態の座金部の厚みは10.5mmになりますので座掘りの深さおよび閂ボルトの位置を調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする