曜日別特売
AA4504 スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ 01376375

 

AA4504 スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ 01376375
AA4504 スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ 01376375
AA4504 スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ 01376375

スチール束<新横綱>Fタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
働き寸法(mm)255~385
内容量1個注文コード01376375品番AA4504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。

使用方法
(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。
(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。
(3)ターンバックルを手で廻して固定します。
※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。
※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。
(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本適合200用種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応働き寸法(mm)255~385最大圧縮荷重(kN)48.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 台所の吊戸棚の支え
その他業種

台所の吊戸棚が若干下がってきたようなので、その支えとして2本購入しました。ダークブラウンのスプレー塗料で塗装し使用しています。きちんと支えることができており、下がった分も元に戻りました。

対象商品 : 01376384
2023-06-27
用途: 床束
医療・福祉・介護関連業

明らかに通常の鋼製束よりガッチリ感があります。
ボルトの太さもそうですが、真ん中の調整の際に回す部分の鉄の使用量、上下の支える部分も厚いです。
当然、重さも全然違います。
ただし、下側の支える部分が小さいのが、少し気になります。

対象商品 : 01376375
2018-03-05
用途: ステンレス製ワゴンの棚部変形の補修。
株式会社ダイナックサービス業

腕力ではどうにもならない変形が、簡単に元に戻す事ができ、アングルで固定する事ができました。安い買い物をしたと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする