タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの ホールダウン金物
ステンレスホールダウンU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01376515
品番
AF2451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品
M16用ステンレス平ワッシャー×10枚
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
40×450
種類
20kN用
法規制
告示1460号第二号(ヘ〜り)
RoHS指令(10物質対応)
対応