※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB2420 ステンレスボルトM12 タナカ 01376646 AB2420 ステンレスボルトM12 タナカ 01376646

ステンレスボルトM12

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01376646 品番 AB2420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質JIS G 4308 SUS304(18-8) 長さL(mm)420 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ナットの締め付けトルクは、20N・m以内で締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01376603
2025-01-21
用途:
日曜大工
農・林・水産業

商品は良いです。
1本ずつシールが貼ってあり、水につけて剥がしたのが手間

対象商品:
01376524
2021-04-14
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社東昇 様 (製造業)

単価の割に想像したよりしっかりした良いものでした。

対象商品:
01376558
2020-03-12
用途:
自動車パーツ

リアサスのハブキャリアーボルトとして使用。ホンダは純正が廃番ばっかりで、この様な流用品に頼るしかないのでサイズが合うと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
01376594
2020-10-21
用途:
車庫の製作に使用
サービス業

低価格ですが、品質に問題なく、屋外で雨に当たる場所でも発錆はありません

対象商品:
01376542
2019-06-23
用途:
外車のタイヤ交換時ホイール案内

M12のボルトを注文したけどボルト頭にISOだか150だかの刻印はあるがM12のMの刻印はされていない。ISO何だかM何だかわかりませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
01376558
2017-09-26
用途:
野外卓の設置

購入したものすべてが曲がっていました。ぶれ幅約5ミリといったところでしょうか。そのため目的を果たすことができませんでした。粗悪品以外の何ものでもありません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする