曜日別特売
AJ4999 スプリングワッシャー付丸座金 タナカ 01376752

 

AJ4999 スプリングワッシャー付丸座金 タナカ 01376752
AJ4999 スプリングワッシャー付丸座金 タナカ 01376752
AJ4999 スプリングワッシャー付丸座金 タナカ 01376752

スプリングワッシャー付丸座金

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード01376752品番AJ4999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35
販売価格(税別)
32
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27472078
2025-02-07
用途: 羽子板ボルトに使用
株式会社秋葉建設建設業・工事業

価格が安くて、非常に使いやすいです。搬入までの時間がたんしくされえば、なおいいですね。

2024-10-08
用途: DIY用
その他業種

商品自体は問題なく使えます。ただ個別梱包(ひとつひとつがビニールに入っている)ので、親切といえば親切ですが、使うときにいちいち開封するのが面倒といえば面倒です。

対象商品 : 01376752
2023-12-03
用途: 土台締め付け
i-Living 合同会社建設業・工事業

性能よくて、単価の安い部材を探していたのでよかった。

対象商品 : 01376752
2021-08-06
用途: 構造

一個でも注文できるのは助かります。製品は一般的に構造に使われる一流品です。

対象商品 : 01376752
2020-10-07
用途: 木材の接合部に使用しています。
有限会社乾工務店建設業・工事業

スプリングワッシャ付き丸座金でこの価格はうれしいです。

対象商品 : 01376752
2019-02-15
用途: 板の補強

土留め用の板の補強に使いました。
探せば適当な物ある物ですね。

対象商品 : 01376752
2016-08-29
用途: 土台Zボルト用
製造業

ホームセンターよりも安く在庫や種類があり、選択範囲があってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする