AA5011 タル木どめSD タナカ 01376892 AA5011 タル木どめSD タナカ 01376892 AA5011 タル木どめSD タナカ 01376892

タル木どめSD

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01376892 品番 AA5011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

使用方法
(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。
(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 付属品太め釘(ZN-40)×4本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
注意
※タル木および桁材はスギ製材と同等以上の木材をご使用ください。
※タル木断面は45mm×45mm以上、桁材断面は105mm×105mm以上の木材をご使用ください。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01376892
2025-07-09
用途:
天井改修
その他業種

値段も安く機能的にも問題はないので特に不満はない。あえていえばその薄さ。これだけで垂木を支える強度はなさそうなので他の部位にもビスなり釘なりでしっかり止める必要があります。あくまでも位置決めとプラスアルファのサポート用ということで。

対象商品:
01376892
2024-03-29
用途:
作業小屋の製作
その他業種

小屋の屋根の垂木を止める際に釘一本だけですと不安でしたがこの金具を使用することで安心できる強度が確保できました。

対象商品:
01376892
2020-10-21
用途:
2X4材の組み立て
サービス業

いつも使用している部品です。屋根の組み立てに使用すると台風で垂木が浮くのを防止できます。

対象商品:
27472044
2020-06-09
用途:
戸建リホーム
不動産業

根太と大引きをつなぐところにガンガン打ち込んで使ってます。

対象商品:
01376892
2019-05-05
用途:
リミットスイッチを取り付けに使用

何点かの金具を比較しての取り付けを行った結果この金具がベスト、オーダーよりも単価が安い

対象商品:
01376892
2017-02-04
用途:
建て方の作業時
フェイスフルホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

特に何の問題も無く使用する事ができた。また使用が必要な時は発注したいです。

対象商品:
01376892
2016-09-30
用途:
ガレージ製作に
自動車・二輪車・自転車関連業

ステイだけではなく、釘までついて大変よかったです。

対象商品:
01376892
2016-06-19
用途:
建築工事

軽い、薄い、かつ仮止め部分があり、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする