後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
自宅の耐震用に購入しました。設置も簡単で、耐震補強になっていると思います。
試しに購入してみましたが、パイプ型なので強度は十分、施工も簡単で誰でも出来る。追加購入し余震に備えます。
製品情報の通りでした。パイプでない物と迷いましたが結果オーライです。
diyで東屋を作りました。頬杖は共木で作りましたが火打はホムセンのだと野暮で悩んでいました。東屋は丸見えですので、パイプの火打はカッコよくてマルでした。子供達が鉄棒がわりに遊んでいます。(全く問題なし!)2年以上経過しましたが問題ありません(当たり前か!?)
DIY塀の筋交い、補強壁代わりに使用。子供がおるのでパイプ型は、安心できます。
築100年の古民家のリフォームにとても重宝しました。
仕様が、構造上材木より金物が適している現場に化粧で見えることになる為デザインものを探していました。いいものがあってよかったです。
とても綺麗な外観で、むき出しでも使えそうな火打金具です。