タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの ホールダウン金物
ホールダウンプレート用80角座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01377048
品番
AF4815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼版及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
80×80
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ボルト穴径(Φmm)
15