AA2020 巾広ステンレスプレート タナカ 01377267 AA2020 巾広ステンレスプレート タナカ 01377267 AA2020 巾広ステンレスプレート タナカ 01377267

巾広ステンレスプレート

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01377267 品番AA2020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。

使用方法
(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。
(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。
※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 用途軒桁の継手補強に使用します。 付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×200 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※国産広葉樹材、又は輸入材及び集成材の中で気乾比重が重く硬い木材へ金物の取り付けをする際、ビスの下穴加工が必要になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01377267
2015-10-22
用途:
リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする