AA1238 巾広短冊金物 タナカ 01377276 AA1238 巾広短冊金物 タナカ 01377276 AA1238 巾広短冊金物 タナカ 01377276

巾広短冊金物

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01377276 品番 AA1238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。

使用方法
(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。
(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。
※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
規格
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(短ざくS)同等認定
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途梁継手の補強に使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)70×235 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01377276
2022-09-14
用途:
地震対策
製造業

地震の動画を頻繁に見てると、素人ですが何か対策しようと思いついて試してみました。
良いと思います。

対象商品:
01377285
2020-12-20
用途:
2×4構造
建設業・工事業

増築で使用しました。日頃使用している薄いタイプのビス止めより強度があると思います。厚みが邪魔をする場合もありますが、場所、場所で良いと思います。

対象商品:
01377276
2017-11-05
用途:
耐震用に使用
サービス業

要求通りの品で、作業も順調に進捗し満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする