AA4285A 新腰高羽子板 タナカ 01377346 AA4285A 新腰高羽子板 タナカ 01377346 AA4285A 新腰高羽子板 タナカ 01377346

新腰高羽子板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01377346 品番 AA4285A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。
Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。
横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。
コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。

材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×310 種類新腰高羽子板285 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
注意
※六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを外して、新腰高羽子板あんしん本体に使用します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01377355
2021-06-05
用途:
小屋の柱と梁の固定

問題なし!安くて費用対効果○
280の長さを常用してますが、ホゾがきついときに長めの本サイズでジャッキにして締めるのにつかってます。固定用のM12×110六角ボルトとM12用座金が別に必要(角材90用)です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする