※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA1248 大引き補強金物 タナカ 01377452 AA1248 大引き補強金物 タナカ 01377452 AA1248 大引き補強金物 タナカ 01377452

大引き補強金物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01377452 品番 AA1248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。
専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。
金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。

使用方法
(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。
(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。
(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。
規格
(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号
(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号
耐力試験
(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN
(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途土台と大引きの接合補強に使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×14本 種別HK240 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)105×232×85 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする