※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA1247 内折り梁受け金物 タナカ 01377626 AA1247 内折り梁受け金物 タナカ 01377626 AA1247 内折り梁受け金物 タナカ 01377626

内折り梁受け金物

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01377626 品番 AA1247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

使用方法
(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。
(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。
(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。
(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。
付属品ラグスクリューボルト(M12×75)×6本、専用ビス(TBA-45)×8本 幅(mm)120 高さ(mm)240 用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 種別120巾×240用 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01377583
2021-09-23
用途:
リフォーム工事に

増築工事でネダを増設する際に使いました。気軽に買えるのは本当に助かります。

対象商品:
01377556
2015-03-19
用途:
住宅リフォーム

価格も手頃で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする