- 偏芯角座金 M16 タナカ 01377696

偏芯角座金 M16

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01377696品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)9寸法(mm)80×80表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01377696
2023-05-19
用途: 無線アンテナ取り付け時
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘーベル板に貫通ボルトを通してポール固定金具を締め付ける裏打ちとして使用
厚みと重量があり力が版に均等に分散でき しっかりと固定できた

対象商品 : 01377696
2021-04-26
用途: 油圧プレス作業
FUJIKYO TRADING Co., Ltdその他業種

12Tプレスの受け台位置調整用に使用。厚みが12mmあり、強度も十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする