※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA1303 梁受け金物 ツメなし タナカ 01378134 AA1303 梁受け金物 ツメなし タナカ 01378134

梁受け金物 ツメなし

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01378134 品番 AA1303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

使用方法
(1)金物本体を梁の上端に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。
(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。
(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)
(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途横架材同士の接合に使用します。 付属品ラグスクリューボルト(M12×75)×20本、スクリュー釘(ZS-50)×200本 種別120幅×300用 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01377942
2021-06-23
用途:
reformation / rebuild of beam
M.I.reformers 様

great product, very strong and simple to use..
3rd time using this same product..
thanks.

素晴らしい製品で、非常に丈夫で使いやすいです。
この同じ製品を使用して3回目。
ありがとう。

2020-10-07
用途:
木工事
株式会社中谷建築工房 様 (建設業・工事業)

取り付けしやすく頑丈で作業能率がいいです。釘、ビスの選択が出来るのもいいところかと。

対象商品:
01378082
2020-06-26
用途:
木工事の梁補強
建設業・工事業

サイズ・形状。全て完璧です。
他社と見比べて、一番使い勝手が良さそうで選びました。
次回も選びます。

1人が参考にしています
対象商品:
01378064
2020-06-02
用途:
梁の受けとして使用
製造業

金物にカエリがあるため、手を切らないように注意して作業しました。
特に問題なく取り付けができました。

対象商品:
01377958
2015-03-19
用途:
住宅リフォーム

価格も商品にもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする