枠材用ビス止めホールダウンU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品専用角ビットビス(TB-101)×10本、M16用平ワッシャー×1枚 注文コード01378204 品番AF2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。
引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。
本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。 付属品専用角ビットビス(TB-101)×10本、M16用平ワッシャー×1枚 厚さ(mm)6 寸法(mm)40×245 種類25kN用 規格財・建材試験センター性能試験 第03A0610号 表面処理ダクロタイズド表面処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01378195
2015-03-01
用途:
柱頭柱脚の緊結

枠材用は中々近所で売っていないのでモノタロウで買えて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする