MK-PHD15(3寸5分角柱用) MKパイプホールダウン 栗山百造 01380557 MK-PHD15(3寸5分角柱用) MKパイプホールダウン 栗山百造 01380557 MK-PHD15(3寸5分角柱用) MKパイプホールダウン 栗山百造 01380557

MKパイプホールダウン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01380557 品番 MK-PHD15(3寸5分角柱用)
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。
柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。
内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。
木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5〜2.0倍あります。
金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。

使用方法
【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。
(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。
【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。
(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。
(3)柱を立て横架材を落とし込みます。
(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。
材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R 付属品ドリフトピン(Φ11×102)2本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
注意
※ボルト、座金は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01380557
2019-03-29
用途:
独立柱の支持
TEKTON株式会社 様 (建設業・工事業)

下部にM16ナット付いているので基礎との接続・固定が容易

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする