栗山百造
栗山百造の 木造住宅接合金物
栗山百造の 柱受
クリ15KN柱受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01380645
品番
100角
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
使用方法
(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。
(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。
(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
材質
SUS304
付属品
ステン全ねじボルト(M12×130)1本、ステン六角袋ナット(M12)2個、ステンあと施工アンカー(M12×100)2本
サイズ
100角(3寸5分柱用)
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/引張:品質性能試験(HP13-KT011)、短期基準耐力(20.8kN)、圧縮:品質性能試験(HP13-KT007)、短期許容耐力(82.5kN)、長期許容耐力(45.3kN)、せん断:品質性能試験(HP13-KT009)、短期基準耐力(16.3kN)